Minimálne nákupné množstvo
N/A
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
125
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Celková dĺžka - palce
9.82
Celková dĺžka – milimetre
249.428
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
6.62
Celková výška – milimetre
168.148
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
385Lbs
Vstupná hodnota plus um
1.14HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.95
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
74.93
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
125
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
550In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.95
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.93
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F832B-14K-B5
Interné číslo výrobcu
F00598
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 14:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 550In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre