Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
700
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Celková dĺžka - palce
9.82
Celková dĺžka – milimetre
249.428
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
6.62
Celková výška – milimetre
168.148
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Vstupná hodnota plus um
4.29HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.95
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
74.93
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
760
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
156In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.95
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.93
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F832B-2.3K-B7
Interné číslo výrobcu
F00603
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 2.5:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 156In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre