Minimálne nákupné množstvo
N/A
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
19.4
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce
12.03
Celková dĺžka – milimetre
305.562
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
7.86
Celková výška – milimetre
199.644
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
385Lbs
Vstupná hodnota plus um
0.19HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
19
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
504In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F833BF-90K-B5
Interné číslo výrobcu
F00726
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 90:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 504In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre