Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
250
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce
11.55
Celková dĺžka – milimetre
293.37
Celková šírka - palce
9.26
Celková šírka – milimetre
235.204
Celková výška - palce
9.26
Celková výška – milimetre
235.204
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Vstupná hodnota plus um
4.88HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.97
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.038
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
246
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1171In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F842BF-7.2K-B9
Interné číslo výrobcu
F00829
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1171In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,47 palce | 11,938 milimetre