Minimálne nákupné množstvo
N/A
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
31.8
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce
12.94
Celková dĺžka – milimetre
328.676
Celková šírka - palce
7.87
Celková šírka – milimetre
199.898
Celková výška - palce
8.645
Celková výška – milimetre
219.583
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Vstupná hodnota plus um
0.76HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.97
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.038
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
31
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1378In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F843BF-56K-B5
Interné číslo výrobcu
F00866
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1378In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,47 palce | 11,938 milimetre