Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
388.9
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce
16.76
Celková dĺžka – milimetre
425.704
Celková šírka - palce
11.81
Celková šírka – milimetre
299.974
Celková výška - palce
11.81
Celková výška – milimetre
299.974
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Vstupná hodnota plus um
21.2HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.15
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
80.01
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
400
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1524In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F872BF-4.4K-B11
Interné číslo výrobcu
F01117
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 4.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1524In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,59 palce | 14,986 milimetre