PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

F873B-200K-B5-M1

F873B-200K-B5-M1

BOSTON GEAR F873B-200K-B5-M1

Speed Reducer; Inline Type; 200:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 4968In-Lbs Output Torque

Katalógové číslo výrobcu

F873B-200K-B5-M1

BDI #

180917

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
48.58
UNSPSC
26111538
EAN
0884107031248
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
200:1
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
8.8
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
18.28
Celková dĺžka – milimetre
464.312
Celková šírka - palce
9.81
Celková šírka – milimetre
249.174
Celková výška - palce
11.16
Celková výška – milimetre
283.464
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2090Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.82HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.85
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
199.39
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.15
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
80.01
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
8.8
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
4968In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.51
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F873B-200K-B5
Interné číslo výrobcu
F01144
Váha / libry
107
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 200:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 4968In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,75 palce | 19,05 milimetre