Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
11.7
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Celková dĺžka - palce
27.06
Celková dĺžka – milimetre
687.324
Celková šírka - palce
18.19
Celková šírka – milimetre
462.026
Celková výška - palce
18.08
Celková výška – milimetre
459.232
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
8992Lbs
Vstupná hodnota plus um
8.41HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
9.84
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
249.936
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
73.025
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
5.51
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
12
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
45140In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
9.84
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
249.936
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HB1283 210-CC 148.99 2-7/8" SHFT
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 150:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 45140In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
1,02 palce | 25,908 milimetre