Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
5.4
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Celková dĺžka - palce
27.67
Celková dĺžka – milimetre
702.818
Celková šírka - palce
20.07
Celková šírka – milimetre
509.778
Celková výška - palce
20.55
Celková výška – milimetre
521.97
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
12725Lbs
Vstupná hodnota plus um
5.85HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
10.96
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
278.384
Priemer výstupného hriadeľu - palce
3.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
92.075
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
6.69
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
169.926
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
5
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
70808In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
12.4
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
314.96
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HB1483 180-CC 336.11 3-5/8" SHFT
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 325:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 70808In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
1,3 palce | 33,02 milimetre