Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Celková dĺžka - palce
14.66
Celková dĺžka – milimetre
372.364
Celková šírka - palce
8.98
Celková šírka – milimetre
228.092
Celková výška - palce
9.02
Celková výška – milimetre
229.108
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1142Lbs
Vstupná hodnota plus um
5.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.53
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
115.062
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.36
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
59.944
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
84
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
3954In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.53
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
115.062
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HB482 180-CC 20.95 1-1/4" SHFT
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 3954In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,53 palce | 13,462 milimetre