Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
291.7
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Celková dĺžka - palce
20.68
Celková dĺžka – milimetre
525.272
Celková šírka - palce
13.07
Celková šírka – milimetre
331.978
Celková výška - palce
13.17
Celková výška – milimetre
334.518
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2656Lbs
Vstupná hodnota plus um
45.45HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.09
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
180.086
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
53.975
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.94
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
100.076
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
295
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
9723In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
7.09
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
180.086
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HB882 250-CC 5.94 2-1/8" SHFT
Interné číslo výrobcu
H8C25S0059
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 6:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 9723In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,69 palce | 17,526 milimetre