TCR12 129.7 BS
DODGE TCR12 129.7 BS
Speed Reducer; Inline Type; 130:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 1.999" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 491In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
TCR12 129.7 BS
BDI #
273893
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1906.8
EAN
0782475730117
Obchodný názov
MAXUM
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
130:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
13.5
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TCR12
Celková dĺžka - palce
53.36
Celková dĺžka – milimetre
1355.344
Celková šírka - palce
34.46
Celková šírka – milimetre
875.284
Celková výška - palce
37.29
Celková výška – milimetre
947.166
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
112HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.999
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
50.775
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
3.75
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
95.25
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
23.38
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
593.852
Priemer výstupného hriadeľu - palce
7
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
177.8
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
12
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
304.8
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
13.5
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
491In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
23.38
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
593.852
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Concentric | With Extended High Speed Shaft | Without External Backstop Assembly | Optional Cooling Fan
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TCR12 129.7 MAXUM BACKSTOP RED
Interné číslo výrobcu
303211
Váha / libry
4
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 130:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 1.999" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 491In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
1,75 palce | 44,45 milimetre