239D-PH-20-H1
BOSTON GEAR 239D-PH-20-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
239D-PH-20-H1
BDI #
175068
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
65.363
UNSPSC
26111538
EAN
0781711581773
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.89
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
98.806
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.89
Stredová vzdialenosť – milimetre
98.806
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.4
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
14.16
Celková dĺžka – milimetre
359.664
Celková šírka - palce
15.5
Celková šírka – milimetre
393.7
Celková výška - palce
12.34
Celková výška – milimetre
313.436
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
925Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
4.36HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
4.19
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
106.426
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
171.45
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
47.625
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.75
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
95.25
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
3022In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
6.75
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
171.45
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Removable Projection Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
239DPH-20
Interné číslo výrobcu
58177
Váha / libry
104
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,594 palce | 15,088 milimetre