![608SMTP15B](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDBROSPDRED-SMTP-B-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMU1DODVNRGMzTVRFeE9EUTRPVGt3TG1wd1p3fGI1OTdlMjVkYWYyNzJhZWFlYTRiNDMzMDAwYzdhMDdjNmE0MTYwMDhmNzZiZTQ5NmIwZjIyODczOGMwNzBkMzc)
608SMTP15B
BROWNING 608SMTP15B
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 116.7 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
608SMTP15B
BDI #
358904
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
867.721
UNSPSC
26111538
EAN
0662460575636
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
13.6
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
345.44
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
13.6
Stredová vzdialenosť – milimetre
345.44
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
116.7
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
SMTP
Celková dĺžka - palce
30.369
Celková dĺžka – milimetre
771.373
Celková šírka - palce
30.23
Celková šírka – milimetre
767.842
Celková výška - palce
39.58
Celková výška – milimetre
1005.332
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
9497Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
66.802
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
9.51
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
241.554
Výstupná diera - palce
6.5
Výstupná diera – milimetre
165.1
Rozsah výstupnej diery - palce
5-7/16 To 6-1/2
Rozsah výstupnej diery – milimetre
138.113 To 165.1
Číslo dielu výstupnej objímky
608TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
540.19In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Barrier Seal
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PM0007
Váha / libry
1913
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 116.7 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,75 palce | 19,05 milimetre