Minimálne nákupné množstvo
N/A
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
2.6
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.04
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.4
Celková dĺžka - palce
6.69
Celková dĺžka – milimetre
169.926
Celková šírka - palce
7.5
Celková šírka – milimetre
190.5
Celková výška - palce
8.69
Celková výška – milimetre
220.726
Vstupná hodnota plus um
1.09HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
692In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F226D-20-B5
Interné číslo výrobcu
39228
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre