F239S-PH-4-B11-H1
BOSTON GEAR F239S-PH-4-B11-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
F239S-PH-4-B11-H1
BDI #
175104
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
74.434
UNSPSC
26111538
EAN
0781711582138
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
4:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.89
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
98.806
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.89
Stredová vzdialenosť – milimetre
98.806
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
431
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
12.97
Celková dĺžka – milimetre
329.438
Celková šírka - palce
15.5
Celková šírka – milimetre
393.7
Celková výška - palce
12.34
Celková výška – milimetre
313.436
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
13.26HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
171.45
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
47.625
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.75
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
95.25
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1432In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
6.75
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
171.45
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Removable Projection Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F239SPH-4-B11
Interné číslo výrobcu
58213
Váha / libry
124
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,594 palce | 15,088 milimetre