M10C18T12093
DODGE M10C18T12093
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 125:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 14 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
M10C18T12093
BDI #
299273
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
141.19
UNSPSC
26111538
EAN
0782476449636
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
125:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
10.39
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
263.906
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
14
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
10.39
Stredová vzdialenosť – milimetre
263.906
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
14
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
MSM
Celková dĺžka - palce
14.98
Celková dĺžka – milimetre
380.492
Celková šírka - palce
14.96
Celková šírka – milimetre
379.984
Celková výška - palce
23.9
Celková výška – milimetre
607.06
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
16839Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
6.91HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
17.72
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
450.088
Rozsah výstupnej diery - palce
1-11/16 To 2-11/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
42.863 To 68.263
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
30093In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
7.33
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
186.182
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
MW1083 180-CC 120.93 TAPERED
Váha / libry
311
Dlhý popis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 125:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 14 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,63 palce | 16,002 milimetre