![M14C28T05115](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODSPDRED-QNTS-PL-CF-BU-DMFL-M-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobE1DODVNekUwTnpJeU56UXlNekF5TG1wd1p3fDk0ZTU2OTFmZmFiYjE1MTRmMzM4NTRjNTViMmJlZWI3MWE0ZWM4ZDZkMGYxM2IwMWYyMGYwNTdkZmI0M2IxZTA)
M12C18T02477
DODGE M12C18T02477
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 25:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 71 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
M12C18T02477
BDI #
299302
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
249.476
UNSPSC
26111538
EAN
0782476449926
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
12.46
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
316.484
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
12.46
Stredová vzdialenosť – milimetre
316.484
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
71
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
MSM
Celková dĺžka - palce
15.35
Celková dĺžka – milimetre
389.89
Celková šírka - palce
17.72
Celková šírka – milimetre
450.088
Celková výška - palce
28.47
Celková výška – milimetre
723.138
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
16722Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
10.36HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
21.26
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
540.004
Rozsah výstupnej diery - palce
1-15/16 To 3-3/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
49.213 To 80.963
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
9239In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
8.8
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
223.52
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
MW1282 180-CC 24.77 TAPERED
Váha / libry
489
Dlhý popis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 25:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 71 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,787 palce | 19,99 milimetre