Minimálne nákupné množstvo
N/A
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.86
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
98.044
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
330.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.86
Stredová vzdialenosť – milimetre
98.044
Celková dĺžka - palce
5.14
Celková dĺžka – milimetre
130.556
Celková šírka - palce
8.38
Celková šírka – milimetre
212.852
Celková výška - palce
11.37
Celková výška – milimetre
288.798
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.438
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
36.525
Materiál a úprava hlavice
Rugged Cast Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
352218
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 5.29:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical