Minimálne nákupné množstvo
N/A
Obchodný názov
TORQUE-ARM II
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4.49
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
114.046
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
4.49
Stredová vzdialenosť – milimetre
114.046
Celková dĺžka - palce
10.01
Celková dĺžka – milimetre
254.254
Celková šírka - palce
10.82
Celková šírka – milimetre
274.828
Celková výška - palce
13.02
Celková výška – milimetre
330.708
Vstupná hodnota plus um
10HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
3.64
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
92.456
Výstupná diera - palce
1.688
Výstupná diera – milimetre
42.875
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Cast Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
Interné číslo výrobcu
901149
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical