Minimálne nákupné množstvo
N/A
Obchodný názov
TORQUE-ARM
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
12.5
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
317.5
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
12.5
Stredová vzdialenosť – milimetre
317.5
Celková dĺžka - palce
21.83
Celková dĺžka – milimetre
554.482
Celková šírka - palce
25.5
Celková šírka – milimetre
647.7
Celková výška – milimetre
889
Vstupná hodnota plus um
150HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.688
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
68.275
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
9.5
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
241.3
Rozsah výstupnej diery - palce
3-15/16 To 5-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
100.013 To 138.113
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TXT1015AT FLANGE MOUNT REDUCER
Interné číslo výrobcu
250416
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,75 palce | 19,05 milimetre