20A30L56
DODGE 20A30L56
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
20A30L56
BDI #
267715
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
23.61
UNSPSC
26111537
EAN
0782475779406
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
58.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
58
Stredová vzdialenosť - palce
2
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
20
Celková dĺžka - palce
11.3
Celková dĺžka – milimetre
287.02
Celková šírka - palce
7.94
Celková šírka – milimetre
201.676
Celková výška - palce
7.5
Celková výška – milimetre
190.5
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1560Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.96HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.15
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
29.21
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.24
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
107.696
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.11
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
53.594
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
802In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.24
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
56.896
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
20A30L56 TIGEAR-2 REDUCER
Interné číslo výrobcu
20A30L56
Váha / libry
52
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre