![23QZ15R56](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-QL-R-BM-1-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoak5TOHhNRFF5TWpVeE1UWTJOVEU0TWk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWtWYVgxSkJYMUZNWDFKZlFrMWZNVjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8NjQyMWNkNzJiNDI1YWMxYjk1NGE2NjlmMzZlMzM5NjllNTEyNjVmZDc2ZjczMDU0YzBiZmY1NDgwMWIyMGNjZg)
23QZ15R56
DODGE 23QZ15R56
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
23QZ15R56
BDI #
270433
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
24.97
UNSPSC
26111537
EAN
0782476049355
Obchodný názov
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.31
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
58.674
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
117
Stredová vzdialenosť - palce
2.31
Stredová vzdialenosť – milimetre
58.674
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
23
Celková dĺžka - palce
9.12
Celková dĺžka – milimetre
231.648
Celková šírka - palce
8.39
Celková šírka – milimetre
213.106
Celková výška - palce
8.08
Celková výška – milimetre
205.232
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1610Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.57HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
122.174
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.18
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
55.372
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
1199In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Interné číslo výrobcu
23QZ15R56
Váha / libry
55
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre