Minimálne nákupné množstvo
N/A
Obchodný názov
DURATRUE 90
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1750
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0
Celková dĺžka - palce
7.244
Celková dĺžka – milimetre
184
Celková šírka - palce
4.528
Celková šírka – milimetre
115
Celková výška - palce
10.026
Celková výška – milimetre
254.664
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Vstupná hodnota plus um
Not Available
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.945
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
24
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.772
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
45
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Slim Line | 8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Planetary
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; DTR Series
Priemer skrutkovej diery
0,335 palce | 8,5 milimetre