6GWPF1 11.25
BROWNING 6GWPF1 11.25
Speed Reducer; Right Angle; 11.25:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Katalógové číslo výrobcu
6GWPF1 11.25
BDI #
358372
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
9.575
UNSPSC
26111537
EAN
0662460444147
Obchodný názov
SYNCROGEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
11.25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.156
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
54.762
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
155.6
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
155
Stredová vzdialenosť - palce
2.156
Stredová vzdialenosť – milimetre
54.762
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
GW
Celková dĺžka - palce
12.81
Celková dĺžka – milimetre
325.374
Celková šírka - palce
8.219
Celková šírka – milimetre
208.763
Celková výška - palce
9.09
Celková výška – milimetre
230.886
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
804Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
2.79HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.406
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
137.312
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
994In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.25
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
E430
Váha / libry
18
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 11.25:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Priemer skrutkovej diery
0,406 palce | 10,312 milimetre