![6GWVPW3 7.5](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDBROSPDRED-20GWVPW3-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoak5TODVNRGM0TURreU9UVTFOamM0TG1wd1p3fDYxZGY0OGFlOGYxZmQ5MzNhOTIxMjU0ZTM2NmMwZjlhZTE0NjdhMjZjMDU4ZTRkZTk1NjcxZDExMjc2M2M4MmY)
6GWVPW3 7.5
BROWNING 6GWVPW3 7.5
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Katalógové číslo výrobcu
6GWVPW3 7.5
BDI #
358397
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
12.703
UNSPSC
26111537
EAN
0662460444253
Obchodný názov
SYNCROGEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
7.5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.563
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
65.1
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
233.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
230
Stredová vzdialenosť - palce
2.563
Stredová vzdialenosť – milimetre
65.1
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
GWV
Celková dĺžka - palce
13.125
Celková dĺžka – milimetre
333.375
Celková šírka - palce
9.281
Celková šírka – milimetre
235.737
Celková výška - palce
9.69
Celková výška – milimetre
246.126
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
696Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3.63HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.376
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
161.95
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
888In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.813
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
96.85
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Other Mount Flange Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
E441
Váha / libry
18
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Priemer skrutkovej diery
0,406 palce | 10,312 milimetre