Minimálne nákupné množstvo
N/A
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.51
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
12.954
Uchytávací rám
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
14
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
14
Stredová vzdialenosť - palce
0.51
Stredová vzdialenosť – milimetre
12.954
Celková dĺžka - palce
24.53
Celková dĺžka – milimetre
623.062
Celková šírka - palce
14.175
Celková šírka – milimetre
360.045
Celková výška - palce
13.58
Celková výška – milimetre
344.932
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
5586Lbs
Vstupná hodnota plus um
5.72HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.84
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
199.136
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
60.325
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.72
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
26568In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
8.35
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
212.09
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BB1083 210-CC 128.86 2-3/8 S SHF
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 125:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,87 palce | 22,098 milimetre