Minimálne nákupné množstvo
N/A
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.97
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Uchytávací rám
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
5.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
6
Stredová vzdialenosť - palce
1.97
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Celková dĺžka - palce
33.59
Celková dĺžka – milimetre
853.186
Celková šírka - palce
24.415
Celková šírka – milimetre
620.141
Celková výška - palce
23.62
Celková výška – milimetre
599.948
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
18949Lbs
Vstupná hodnota plus um
10.11HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
12.79
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
324.866
Priemer výstupného hriadeľu - palce
4.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
111.125
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
8.27
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
210.058
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
104886In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
14.76
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
374.904
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BB1683 210-CC 287.95 4-3/8 S SHF
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
1,54 palce | 39,116 milimetre