Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Obchodný názov
ELECTRA GEAR
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.38
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Uchytávací rám
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
17.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
17.5
Stredová vzdialenosť - palce
2.38
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Celková dĺžka - palce
8.38
Celková dĺžka – milimetre
212.852
Celková šírka – milimetre
228.6
Celková výška - palce
9.38
Celková výška – milimetre
238.252
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Vstupná hodnota plus um
0.307HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.88
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
123.952
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
648In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
EL8240584.20
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-HMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre