F044025.ABQT02
CONE DRIVE F044025.ABQT02
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F044025.ABQT02
BDI #
24188257
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
19.17
UNSPSC
26111537
EAN
0766234508827
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
70
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
10.38
Celková dĺžka – milimetre
263.652
Celková šírka - palce
7.15
Celková šírka – milimetre
181.61
Celková výška - palce
7.75
Celková výška – milimetre
196.85
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
750Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
1.26HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
114.3
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.95
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
49.53
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
954In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.75
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
69.85
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 84 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
28
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,34 palce | 8,636 milimetre