![F0440250DFBV03](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-039-DF-V-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnNU15OHhNREV4TURNNE5USTVNVEk1TkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d016bGZSRVpmVmw4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDAzNzY2YWJkMTIyN2ZjNjY2ZGIzZjdjNmFhZjg1NTQxZjI1OTY3M2FhMDU5NjA3NmEyOTE4NzlmNjI1MWMyY2M)
F0440250DFBV03
CONE DRIVE F0440250DFBV03
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F0440250DFBV03
BDI #
24195362
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
26.549
UNSPSC
26111537
EAN
0766234544863
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
250:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
7
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
12.09
Celková dĺžka – milimetre
307.086
Celková šírka - palce
6.83
Celková šírka – milimetre
173.482
Celková výška - palce
7.06
Celková výška – milimetre
179.324
Montážna metóda
Left
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
750Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.2HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
96.774
Výstupná diera - palce
0.75
Výstupná diera – milimetre
19.05
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1300In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.06
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.324
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 71 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
28
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,315 palce | 8 milimetre