F044060.AFFT03
CONE DRIVE F044060.AFFT03
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F044060.AFFT03
BDI #
24190820
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
18.581
UNSPSC
26111537
EAN
0766234521277
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
60:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
29.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
29.167
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
9.95
Celková dĺžka – milimetre
252.73
Celková šírka - palce
6.83
Celková šírka – milimetre
173.482
Celková výška - palce
7.06
Celková výška – milimetre
179.324
Montážna metóda
Left
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
750Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.53HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
96.774
Výstupná diera - palce
1
Výstupná diera – milimetre
25.4
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
807In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.06
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.324
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 70 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
28
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,315 palce | 8 milimetre