![F0600200DWGX03](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-DW-X-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneVl5OHhNREV4TURRNE1UazRPVFkyTWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZSRmRmV0Y4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDQxYmRjMDJkZmY5ZjdhMDA4MGNiNjBlMGVmMTk0MDRlMDdmMDEwZDY4MmU1YTY4ZTc1ZjA2MWQ3Y2Q2ZjUwYWM)
F0600200DWGX03
CONE DRIVE F0600200DWGX03
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F0600200DWGX03
BDI #
24194741
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
44.306
UNSPSC
26111537
EAN
0766234541572
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
200:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.37
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.198
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
8.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
8.75
Stredová vzdialenosť - palce
2.37
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.198
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
14.44
Celková dĺžka – milimetre
366.776
Celková šírka - palce
8.92
Celková šírka – milimetre
226.568
Celková výška - palce
9.33
Celková výška – milimetre
236.982
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1250Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.57HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.13
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.702
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.87
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
123.698
Výstupná diera - palce
1.188
Výstupná diera – milimetre
30.175
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
3050In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
41
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,394 palce | 10 milimetre