Minimálne nákupné množstvo
N/A
Obchodný názov
NEMATRUE 90
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0
Celková dĺžka - palce
5.69
Celková dĺžka – milimetre
144.526
Celková šírka - palce
3.94
Celková šírka – milimetre
100.076
Celková výška - palce
7.483
Celková výška – milimetre
190.068
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Vstupná hodnota plus um
Not Available
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.08
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
27.432
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Other Mount Flange Mounted
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Planetary
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; NTR Series
Priemer skrutkovej diery
0,218 palce | 5,537 milimetre