QCWA738-1800E-B5-G
BOSTON GEAR QCWA738-1800E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
QCWA738-1800E-B5-G
BDI #
179795
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
52.208
UNSPSC
26111537
EAN
0781711883631
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1800:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Right C-Face Coupling
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0.97
Stredová vzdialenosť - palce
3.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
QC700
Celková dĺžka - palce
16.08
Celková dĺžka – milimetre
408.432
Celková šírka - palce
13.48
Celková šírka – milimetre
342.392
Celková výška - palce
10.44
Celková výška – milimetre
265.176
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.563
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.7
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
71.374
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.5
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
5400In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
6.56
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
166.624
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
QCWA738-1800-B5-G
Interné číslo výrobcu
88363
Váha / libry
158
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre