QCWC721300B5G
BOSTON GEAR QCWC721300B5G
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
QCWC721300B5G
BDI #
179866
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
21.364
UNSPSC
26111537
EAN
0781711890349
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
300:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.06
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
52.324
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Right C-Face Coupling
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
5.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
5.8
Stredová vzdialenosť - palce
2.06
Stredová vzdialenosť – milimetre
52.324
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
QC700
Celková dĺžka - palce
11.25
Celková dĺžka – milimetre
285.75
Celková šírka - palce
9.34
Celková šírka – milimetre
237.236
Celková výška - palce
9.8
Celková výška – milimetre
248.92
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
700Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.2HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.313
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
33.35
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.34
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
110.236
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.09
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
53.086
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1025In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.28
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
57.912
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
QCWC721300B5G
Interné číslo výrobcu
89034
Váha / libry
39
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre