R1216-1.35-L
BOSTON GEAR R1216-1.35-L
Speed Reducer; Right Angle; 1.3:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
R1216-1.35-L
BDI #
175676
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
10.887
UNSPSC
26111542
EAN
0781711611166
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1.3:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Double Shaft
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1346.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1296
Ozubenie
Bevel
Rad od výrobcu
R1000
Celková dĺžka - palce
11
Celková dĺžka – milimetre
279.4
Celková šírka - palce
9
Celková šírka – milimetre
228.6
Celková výška - palce
4.125
Celková výška – milimetre
104.775
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
500Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
15.183HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.063
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
52.4
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
703In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.063
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.4
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
R1216-1.35-L
Interné číslo výrobcu
61116
Váha / libry
28
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1.3:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre