R158 CM1
BOSTON GEAR R158 CM1
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; R100 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
R158 CM1
BDI #
168816
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
47.219
UNSPSC
26111542
EAN
0781711403785
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
50HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1750
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1750
Ozubenie
Spiral Bevel
Rad od výrobcu
R100
Celková dĺžka - palce
16.47
Celková dĺžka – milimetre
418.338
Celková šírka - palce
13.4
Celková šírka – milimetre
340.36
Celková výška - palce
8.56
Celková výška – milimetre
217.424
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
53.445HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
3.44
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
87.376
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
114.3
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.44
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
87.376
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1834In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
114.3
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Double Bearing Input | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Spiral Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
R158 CM1
Interné číslo výrobcu
40378
Váha / libry
104
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; R100 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,56 palce | 14,224 milimetre