Minimálne nákupné množstvo
N/A
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.866
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
22
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
42
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
42
Stredová vzdialenosť - palce
0.866
Stredová vzdialenosť – milimetre
22
Celková dĺžka - palce
24.055
Celková dĺžka – milimetre
611
Celková šírka - palce
9.449
Celková šírka – milimetre
240
Celková výška - palce
9.331
Celková výška – milimetre
237
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
8590N
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.512
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
140
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.378
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
35
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.756
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
70
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
210Nm
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.646
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
118
Chladenie ventilátorom
No
KW ak je zapojený aj motor
1.1KW
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
URL výrobcu
https://www.seweurodrive.com
Dlhý popis
Gear Unit; Right Angle; 34.8:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; S67 Series