S833BR-360K-M1
BOSTON GEAR S833BR-360K-M1
Speed Reducer; Right Angle; 350:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
S833BR-360K-M1
BDI #
181003
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
14.56
UNSPSC
26111539
EAN
0884107032115
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
350:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.22
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
31
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
4.9
Stredová vzdialenosť - palce
1.2
Stredová vzdialenosť – milimetre
30.48
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
12.99
Celková dĺžka – milimetre
329.946
Celková šírka - palce
5.515
Celková šírka – milimetre
140.081
Celková výška - palce
7.085
Celková výška – milimetre
179.959
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.18HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
101.6
Výstupná diera - palce
0.75
Výstupná diera – milimetre
19.05
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1177In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.8
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
71.12
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
S833BR-360K
Interné číslo výrobcu
F01231
Váha / libry
32
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 350:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre