![S862BR-71K-M1](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDB-GSPDRED-800-RA-S-HS-FT-2-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoa09TODVNekUwTnpNeU16YzJNRGswTG1wd1p3fGNjZWMwOTM1NTkyMWZlMjY0ZDJjOTNlNDQzOWQxMmI4ZjRjNjFmM2Q1ZjAzYzEzN2NhNzVkZjEwOTE2OGY4OTQ)
S862BR-71K-M1
BOSTON GEAR S862BR-71K-M1
Speed Reducer; Right Angle; 70:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
S862BR-71K-M1
BDI #
181123
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
31.797
UNSPSC
26111539
EAN
0884107033327
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
70:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.67
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
17.018
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
25
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
24
Stredová vzdialenosť - palce
0.67
Stredová vzdialenosť – milimetre
17.018
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
14.57
Celková dĺžka – milimetre
370.078
Celková šírka - palce
7.09
Celková šírka – milimetre
180.086
Celková výška - palce
9.43
Celková výška – milimetre
239.522
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.94HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.05
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
102.87
Výstupná diera - palce
1.5
Výstupná diera – milimetre
38.1
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
6645In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.72
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
S862BR-71K
Interné číslo výrobcu
F01352
Váha / libry
70
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 70:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre