Minimálne nákupné množstvo
N/A
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.22
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
31
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
7.6
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
7.8
Stredová vzdialenosť - palce
1.2
Stredová vzdialenosť – milimetre
30.48
Celková dĺžka - palce
11.24
Celková dĺžka – milimetre
285.496
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
7.64
Celková výška – milimetre
194.056
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Vstupná hodnota plus um
0.27HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
101.6
Výstupná diera - palce
0.75
Výstupná diera – milimetre
19.05
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1213In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.8
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
71.12
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SF833BR-225K-B5
Interné číslo výrobcu
F01441
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 230:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre