Minimálne nákupné množstvo
N/A
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.59
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
14.986
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
12.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
12
Stredová vzdialenosť - palce
0.59
Stredová vzdialenosť – milimetre
14.986
Celková dĺžka - palce
9.79
Celková dĺžka – milimetre
248.666
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
6.62
Celková výška – milimetre
168.148
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Vstupná hodnota plus um
0.64HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
71.12
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1653In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.39
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
86.106
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SF842BR-140K-B5
Interné číslo výrobcu
F01457
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 140:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre