Minimálne nákupné množstvo
N/A
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.81
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
20.574
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
9.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
9.1
Stredová vzdialenosť - palce
0.81
Stredová vzdialenosť – milimetre
20.574
Celková dĺžka – milimetre
304.8
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
7.78
Celková výška – milimetre
197.612
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Vstupná hodnota plus um
0.35HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.2
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
106.68
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1471In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.39
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
86.106
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SF843BR-180K-B5
Interné číslo výrobcu
F01500
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre