Minimálne nákupné množstvo
N/A
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.67
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
17.018
Uchytávací rám
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
38.9
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
38
Stredová vzdialenosť - palce
0.67
Stredová vzdialenosť – milimetre
17.018
Celková dĺžka - palce
12.29
Celková dĺžka – milimetre
312.166
Celková šírka - palce
6.71
Celková šírka – milimetre
170.434
Celková výška - palce
9.43
Celková výška – milimetre
239.522
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Vstupná hodnota plus um
3.95HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.05
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
102.87
Výstupná diera - palce
1.5
Výstupná diera – milimetre
38.1
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
5810In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.72
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SF862BR-45K-B7
Interné číslo výrobcu
F01611
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre