Minimálne nákupné množstvo
N/A
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.15
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
29.21
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
13.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
13
Stredová vzdialenosť - palce
1.16
Stredová vzdialenosť – milimetre
29.464
Celková dĺžka – milimetre
406.4
Celková šírka - palce
6.85
Celková šírka – milimetre
173.99
Celková výška - palce
9.96
Celková výška – milimetre
252.984
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Vstupná hodnota plus um
2.21HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.88
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
149.352
Výstupná diera - palce
1.5
Výstupná diera – milimetre
38.1
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
7410In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.72
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SF863BR-132K-B5
Interné číslo výrobcu
F01630
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 130:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre