Minimálne nákupné množstvo
N/A
Obchodný názov
ULTRATRUE 90
Druh redukcie
Right Angle
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
145.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0
Celková dĺžka - palce
13.15
Celková dĺžka – milimetre
334
Celková šírka - palce
5.591
Celková šírka – milimetre
142
Celková výška - palce
12.304
Celková výška – milimetre
312.534
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Vstupná hodnota plus um
Not Available
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.575
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
40
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.228
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Other Mount Flange Mounted
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Planetary
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 12:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; UTR Series
Priemer skrutkovej diery
0,433 palce | 11 milimetre