![WM5 20:1 C/W STD DBL O/P SHFT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXXXXXXX-25142267-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnM1lTOHhNREUwTVRVME5qYzNORFUxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TkRJeU5qZGZOVEUxV0RVeE5TNXFjR2N8YWI4NjUxNTAxNDViNjIwY2FkODU5YTYyZThjODkxMDQ2NDk3NzIxNmNjZDRhOTg2YWVmNGEwY2VmNzMzOTdiMg)
WM5 20:1 C/W STD DBL O/P SHFT
RENOLD WM5 20:1 C/W STD DBL O/P SHFT
Worm Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 193MM Shaft; 1450RPM Speed; 73RPM Output Speed; 20140N Overhung Load; With Standard Double Output Shaft
Katalógové číslo výrobcu
WM5 20:1 C/W STD DBL O/P SHFT
BDI #
25142267
VAŠA CENA
ZÁSOBY: