PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

8MPC-960-36

8MPC-960-36

TB WOODS 8MPC-960-36

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

8MPC-960-36

BDI #

990245

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.168
UNSPSC
26111811
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
37.795
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
960
Šírka remeňa – palce
1.417
Šírka remeňa – milimetre
36
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
8MPC
Ťažný materiál
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
QT Power Chain II
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tbwoods.com
Číslo položky výrobcu
8MPC96036
Interné číslo výrobcu
8MPC96036
Váha / libry
0.37
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material