Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
2.756
Vnútorný priemer – milimetre
70
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 418Nm
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládanie / Spiatočka
Spring | Air
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Aplikácia
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Ostatné vlastnosti
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobcu
822584
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 70MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 418Nm